EATON - xE tetőlemez ív kivezető nyílással SZ=425 M=400 SN036423 - 107256
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 300 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 350 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081070145
Sonepar cikkszám
SN036423
Gyártói cikkszám
107256
Gyártói típuskód
XSPTA0404
Szélesség:
300 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
350 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez ív kivezető nyílással SZ=425 M=400