EATON - xE tetőlemez ív kivezető nyílással SZ=425 M=600 SN036424 - 107257
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 330 mm
Magasság - 20 mm
Mélység - 480 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081070152
Sonepar cikkszám
SN036424
Gyártói cikkszám
107257
Gyártói típuskód
XSPTA0406
Szélesség:
330 mm
Magasság:
20 mm
Mélység:
480 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez ív kivezető nyílással SZ=425 M=600