EATON - xE tetőlemez ív kivezető nyílással SZ=600 M=600 SN036428 - 107280
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 510 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 480 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081070183
Sonepar cikkszám
SN036428
Gyártói cikkszám
107280
Gyártói típuskód
XSPTA0606
Szélesség:
510 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
480 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez ív kivezető nyílással SZ=600 M=600