Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=1200 M=600 SN048096 - 284299

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=1200 M=600 SN048096

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 500 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 1100 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082842994

Sonepar cikkszám

SN048096

Gyártói cikkszám

284299

Gyártói típuskód

XSPBM1206-1

Szélesség:

500 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

1100 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

600 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=1200 M=600