Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=425 M=500 SN039850 - 132954

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=425 M=500 SN039850

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 400 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 350 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

34 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081298655

Sonepar cikkszám

SN039850

Gyártói cikkszám

132954

Gyártói típuskód

XLST3F45

Szélesség:

400 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

350 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

500 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=425 M=500