EATON - xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=800 M=800 SN048092 - 284294
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 707 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 682 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082842949
Sonepar cikkszám
SN048092
Gyártói cikkszám
284294
Gyártói típuskód
XSPBM0808
Szélesség:
707 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
682 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=800 M=800