EATON - xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=1200 M=800 SN036140 - 104532
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 700 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 1100 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081043538
Sonepar cikkszám
SN036140
Gyártói cikkszám
104532
Gyártói típuskód
XSPBM1208
Szélesség:
700 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
1100 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=1200 M=800