EATON - xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=1000 M=800 SN036138 - 104530
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 700 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 900 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081043514
Sonepar cikkszám
SN036138
Gyártói cikkszám
104530
Gyártói típuskód
XSPBM1008
Szélesség:
700 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
900 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=1000 M=800