EATON - xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=800 M=800 SN036142 - 104534
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 680 mm
Magasság - 750 mm
Mélység - 10 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081043552
Sonepar cikkszám
SN036142
Gyártói cikkszám
104534
Gyártói típuskód
XSPBM0808-1
Szélesség:
680 mm
Magasság:
750 mm
Mélység:
10 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez szivacsos bevezetőkkel SZ=800 M=800