EATON - xE tetőlemez teli IP55 SZ=1350 M=400 SN041443 - 143400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1257 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 282 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081400645
Sonepar cikkszám
SN041443
Gyártói cikkszám
143400
Gyártói típuskód
XSPTC13504
Szélesség:
1257 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
282 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez teli IP55 SZ=1350 M=400