Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE tetőlemez teli IP55 SZ=850 M=400 SN041439 - 143391

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE tetőlemez teli IP55 SZ=850 M=400 SN041439

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 757 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Mélység - 282 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 850 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081400553

Sonepar cikkszám

SN041439

Gyártói cikkszám

143391

Gyártói típuskód

XSPTC08504

Szélesség:

757 mm

Magasság:

15 mm

Mélység:

282 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

850 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

400 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez teli IP55 SZ=850 M=400