EATON - xE tetőlemez teli IP55 SZ=1350 M=300 SN041442 - 143399
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 1257 mm
Magasság - 15 mm
Mélység - 182 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081400638
Sonepar cikkszám
SN041442
Gyártói cikkszám
143399
Gyártói típuskód
XSPTC13503
Szélesség:
1257 mm
Magasság:
15 mm
Mélység:
182 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1350 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez teli IP55 SZ=1350 M=300