Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE tetőlemez teli SZ=1200 M=200 SN042034 - 150489

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE tetőlemez teli  SZ=1200 M=200 SN042034

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 120 mm

  • Magasság - 30 mm

  • Mélység - 1125 mm

  • Szín - szürke

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015081468294

Sonepar cikkszám

SN042034

Gyártói cikkszám

150489

Gyártói típuskód

XSPTC1202

Szélesség:

120 mm

Magasság:

30 mm

Mélység:

1125 mm

Szín:

szürke

Szekrényszélességhez alkalmas:

1200 mm

Szekrénymélységhez alkalmas:

200 mm

Deszka tetőburkolathoz alkalmas:

Igen

Deszka padlóburkolathoz alkalmas:

Igen

Anyag:

acél

Felület kivitele:

porszórt

Szellőzéssel:

Nem

RAL-szám:

7035

Alkalmas kültéri használatra:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Nem

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez teli SZ=1200 M=200