EATON - xE tetőlemez teli SZ=800 M=200 SN042032 - 150485
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 120 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 725 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081468256
Sonepar cikkszám
SN042032
Gyártói cikkszám
150485
Gyártói típuskód
XSPTC0802
Szélesség:
120 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
725 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
200 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Igen
Anyag:
acél
Felület kivitele:
porszórt
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Kábelbevezetéssel:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Fedél-/talapzat-elem (kapcsolószekrény) ; xE tetőlemez teli SZ=800 M=200