Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE víz.takaróprofil fent/lent(csatorna), Szé=800mm SN142239 - 196413

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE víz.takaróprofil fent/lent(csatorna), Szé=800mm SN142239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 800 mm

  • Magasság - 500 mm

  • Mélység - 40 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9008790955341

Sonepar cikkszám

SN142239

Gyártói cikkszám

196413

Gyártói típuskód

XLFA8

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

800 mm

Magasság:

500 mm

Mélység:

40 mm

Anyag:

fém

Beépítés helye:

váz

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

xE víz.takaróprofil fent/lent(csatorna), Szé=800mm