EATON - xE víz.takaróprofil fent/lent(csatorna), Szé=400mm SN152297 - 196411
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 40 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008790955327
Sonepar cikkszám
SN152297
Gyártói cikkszám
196411
Gyártói típuskód
XLFA4
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
40 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
váz
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
xE víz.takaróprofil fent/lent(csatorna), Szé=400mm