EATON - xE víz.takaróprofil fent/lent(csatorna), Szé=600mm SN142195 - 196412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 600 mm
Magasság - 500 mm
Mélység - 40 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9008790955334
Sonepar cikkszám
SN142195
Gyártói cikkszám
196412
Gyártói típuskód
XLFA6
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
600 mm
Magasság:
500 mm
Mélység:
40 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
váz
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
xE víz.takaróprofil fent/lent(csatorna), Szé=600mm