Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - xE vízsz.leág. gyűjtősín tartó PIFT 800A 3P SN047911 - 283896

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE vízsz.leág. gyűjtősín tartó PIFT 800A 3P SN047911

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 100 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 0 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 2000 mm

  • Magasság - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

45 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082838966

Sonepar cikkszám

SN047911

Gyártói cikkszám

283896

Gyártói típuskód

XDSSH08

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

100 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

0 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

2000 mm

Magasság:

80 mm

Anyag:

műanyag

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

600 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

fehér

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE vízsz.leág. gyűjtősín tartó PIFT 800A 3P