EATON - xE vízszintes tartó profil H=400 SN048175 - 284854
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - egyéb
Anyag - acél
Szélesség - 45 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 320 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082848545
Sonepar cikkszám
SN048175
Gyártói cikkszám
284854
Gyártói típuskód
XSFS04
Tartozék fajtája:
egyéb
Anyag:
acél
Szélesség:
45 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
320 mm
Tartozék:
Igen
Pótalkatrész:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Szerelési tartozék (kapcsolószekrény) ; xE vízszintes tartó profil H=400