Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XF GS(TA)00 szerelőlap M=300 SZ=600 SN047935 - 283952

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE  XF GS(TA)00 szerelőlap M=300 SZ=600 SN047935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 20 mm

  • Szélesség - 298 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082839529

Sonepar cikkszám

SN047935

Gyártói cikkszám

283952

Gyártói típuskód

XMG031206MV

Anyag:

acél

Magasság:

20 mm

Szélesség:

298 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE XF GS(TA)00 szerelőlap M=300 SZ=600