EATON - xE XF GS(TA)1 szerelőlap M=400 SZ=600 SN047936 - 283953
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 420 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839536
Sonepar cikkszám
SN047936
Gyártói cikkszám
283953
Gyártói típuskód
XMG131606MV
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
420 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE XF GS(TA)1 szerelőlap M=400 SZ=600