EATON - xE XF GS(TA)2 szerelőlap M=400 SZ=600 SN047937 - 283954
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 30 mm
Szélesség - 420 mm
Felület - horganyzott
Perforált - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839543
Sonepar cikkszám
SN047937
Gyártói cikkszám
283954
Gyártói típuskód
XMG231606MV
Anyag:
acél
Magasság:
30 mm
Szélesség:
420 mm
Felület:
horganyzott
Perforált:
Igen
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE XF GS(TA)2 szerelőlap M=400 SZ=600