Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XF GS(TA)3 szerelőlap M=600 SZ=600 SN037773 - 114834

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE  XF GS(TA)3 szerelőlap M=600 SZ=600 SN037773

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 30 mm

  • Szélesség - 610 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081142347

Sonepar cikkszám

SN037773

Gyártói cikkszám

114834

Gyártói típuskód

XMG332406M

Anyag:

acél

Magasság:

30 mm

Szélesség:

610 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Igen

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Elosztószekrény szerelőlap ; xE XF GS(TA)3 szerelőlap M=600 SZ=600