EATON - xE XF komplett mező IP31 SZ=1000 F2 SN036321 - 106607
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 2030 mm
Anyag - fém
Mélység - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081063574
Sonepar cikkszám
SN036321
Gyártói cikkszám
106607
Gyártói típuskód
XSB1023
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
2030 mm
Anyag:
fém
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF komplett mező IP31 SZ=1000 F2