EATON - xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=150 SZ=1000 SN036356 - 106719
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 149 mm
Magasság - 10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081064892
Sonepar cikkszám
SN036356
Gyártói cikkszám
106719
Gyártói típuskód
XMMC0610C
Szélesség:
149 mm
Magasság:
10 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=150 SZ=1000