EATON - xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=200 SZ=1000 SN036359 - 106731
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 210 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081065011
Sonepar cikkszám
SN036359
Gyártói cikkszám
106731
Gyártói típuskód
XMMC0810C
Szélesség:
210 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=200 SZ=1000