EATON - xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=400 SZ=425 SN047944 - 283991
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 410 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839918
Sonepar cikkszám
SN047944
Gyártói cikkszám
283991
Gyártói típuskód
XMMC1604C
Szélesség:
410 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=400 SZ=425