EATON - xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=400 SZ=600 SN047946 - 283993
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 410 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839932
Sonepar cikkszám
SN047946
Gyártói cikkszám
283993
Gyártói típuskód
XMMC1606C
Szélesség:
410 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=400 SZ=600