EATON - xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=150 SZ=800 SN036355 - 106718
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 160 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081064885
Sonepar cikkszám
SN036355
Gyártói cikkszám
106718
Gyártói típuskód
XMMC0608C
Szélesség:
160 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=150 SZ=800