EATON - xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=200 SZ=425 SN047938 - 283983
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 200 mm
Magasság - 15 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839833
Sonepar cikkszám
SN047938
Gyártói cikkszám
283983
Gyártói típuskód
XMMC0804C
Szélesség:
200 mm
Magasság:
15 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=200 SZ=425