EATON - xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=200 SZ=800 SN036358 - 106730
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 210 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081065004
Sonepar cikkszám
SN036358
Gyártói cikkszám
106730
Gyártói típuskód
XMMC0808C
Szélesség:
210 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=200 SZ=800