EATON - xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=300 SZ=425 SN047940 - 283987
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 310 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839871
Sonepar cikkszám
SN047940
Gyártói cikkszám
283987
Gyártói típuskód
XMMC1204C
Szélesség:
310 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=300 SZ=425