EATON - xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=300 SZ=600 SN047942 - 283989
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 310 mm
Magasság - 25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Anyag - acél
Magasságegységek száma (HE) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839895
Sonepar cikkszám
SN047942
Gyártói cikkszám
283989
Gyártói típuskód
XMMC1206C
Szélesség:
310 mm
Magasság:
25 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Felület kivitele:
porszórt
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Homloklap (kapcsolószekrény) ; xE XF mezőhöz 45-ös kivágású előlap M=300 SZ=600