Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XF mezőhöz DIN sín M=150 SZ=800 SN036364 - 106736

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XF mezőhöz DIN sín M=150 SZ=800 SN036364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 720 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm

  • Magasság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015081065066

Sonepar cikkszám

SN036364

Gyártói cikkszám

106736

Gyártói típuskód

XMMC0608M

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

720 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

800 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

150 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

100 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF mezőhöz DIN sín M=150 SZ=800