EATON - xE XF mezőhöz DIN sín M=200 SZ=425 SN047939 - 283984
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839840
Sonepar cikkszám
SN047939
Gyártói cikkszám
283984
Gyártói típuskód
XMMC0804M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
100 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
350 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF mezőhöz DIN sín M=200 SZ=425