EATON - xE XF mezőhöz DIN sín M=400 SZ=600 SN047947 - 283994
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 120 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 400 mm
Magasság - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
45 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839949
Sonepar cikkszám
SN047947
Gyártói cikkszám
283994
Gyártói típuskód
XMMC1606M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
120 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
400 mm
Magasság:
80 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
440 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF mezőhöz DIN sín M=400 SZ=600