EATON - xE XF mezőhöz DIN sín M=300 SZ=600 SN047943 - 283990
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Magasság - 60 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839901
Sonepar cikkszám
SN047943
Gyártói cikkszám
283990
Gyártói típuskód
XMMC1206M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
60 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
455 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF mezőhöz DIN sín M=300 SZ=600