EATON - xE XF mezőhöz DIN sín M=200 SZ=1000 SN036367 - 106739
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 36 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 200 mm
Magasság - 15 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081065097
Sonepar cikkszám
SN036367
Gyártói cikkszám
106739
Gyártói típuskód
XMMC0810M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
36 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
200 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
850 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF mezőhöz DIN sín M=200 SZ=1000