EATON - xE XF NZM1 3/4pol. dug. szerelőlap M=150 SZ=425 SN144185 - 121796
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 160 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081196081
Sonepar cikkszám
SN144185
Gyártói cikkszám
121796
Gyártói típuskód
XMN130606MP
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
160 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
150 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
520 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
xE XF NZM1 3/4pol. dug. szerelőlap M=150 SZ=425