EATON - xE XF NZM1 3/4pol. előlap M=150 SZ=600 SN144191 - 121797
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 160 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 520 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015081196098
Sonepar cikkszám
SN144191
Gyártói cikkszám
121797
Gyártói típuskód
XMN130606C
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
160 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
520 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
xE XF NZM1 3/4pol. előlap M=150 SZ=600