EATON - xE XF NZM1 3pol. előlap M=100 SZ=425 SN047948 - 283995
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 110 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 350 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082839956
Sonepar cikkszám
SN047948
Gyártói cikkszám
283995
Gyártói típuskód
XMN130404C
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
110 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
350 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM1 3pol. előlap M=100 SZ=425