Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XF NZM1 3pol. előlap M=300 SZ=600 SN047951 - 284001

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XF NZM1 3pol. előlap M=300 SZ=600 SN047951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 320 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Mélység - 520 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082840013

Sonepar cikkszám

SN047951

Gyártói cikkszám

284001

Gyártói típuskód

XMN131206CV

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

320 mm

Magasság:

25 mm

Mélység:

520 mm

Anyag:

fém

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM1 3pol. előlap M=300 SZ=600