EATON - xE XF NZM1 3pol. szerelőlap M=100 SZ=425 SN047949 - 283996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 110 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 100 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082839963
Sonepar cikkszám
SN047949
Gyártói cikkszám
283996
Gyártói típuskód
XMN130404M
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
110 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
100 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
350 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM1 3pol. szerelőlap M=100 SZ=425