EATON - xE XF NZM1 3pol. szerelőlap M=300 SZ=600 SN047952 - 284002
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Szélesség - 320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
58 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015082840020
Sonepar cikkszám
SN047952
Gyártói cikkszám
284002
Gyártói típuskód
XMN131206MV
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
600 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
520 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM1 3pol. szerelőlap M=300 SZ=600