Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XF NZM1 4pol. előlap M=150 SZ=425 SN047953 - 284003

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XF NZM1 4pol. előlap M=150 SZ=425 SN047953

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - vakfedél

  • Szélesség - 160 mm

  • Magasság - 25 mm

  • Mélység - 350 mm

  • Anyag - fém

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082840037

Sonepar cikkszám

SN047953

Gyártói cikkszám

284003

Gyártói típuskód

XMN140604C

Kivitel:

vakfedél

Szélesség:

160 mm

Magasság:

25 mm

Mélység:

350 mm

Anyag:

fém

Beépítés helye:

egyéb

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM1 4pol. előlap M=150 SZ=425