EATON - xE XF NZM1 4pol. előlap M=300 SZ=425 SN047957 - 284007
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 310 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 350 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840075
Sonepar cikkszám
SN047957
Gyártói cikkszám
284007
Gyártói típuskód
XMN141204CV
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
310 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
350 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM1 4pol. előlap M=300 SZ=425