EATON - xE XF NZM1 4pol. előlap M=150 SZ=600 SN047955 - 284005
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 160 mm
Magasság - 25 mm
Mélység - 520 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840051
Sonepar cikkszám
SN047955
Gyártói cikkszám
284005
Gyártói típuskód
XMN140606C
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
160 mm
Magasság:
25 mm
Mélység:
520 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM1 4pol. előlap M=150 SZ=600