EATON - xE XF NZM1 4pol. előlap M=300 SZ=600 SN047959 - 284009
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - vakfedél
Szélesség - 330 mm
Magasság - 30 mm
Mélység - 520 mm
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840099
Sonepar cikkszám
SN047959
Gyártói cikkszám
284009
Gyártói típuskód
XMN141206CV
Kivitel:
vakfedél
Szélesség:
330 mm
Magasság:
30 mm
Mélység:
520 mm
Anyag:
fém
Beépítés helye:
egyéb
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Borítás / kitöltő panel / felirati léc (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM1 4pol. előlap M=300 SZ=600