Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - xE XF NZM1 4pol. szerelőlap M=150 SZ=425 SN047954 - 284004

EATON
MásolásMásolás
EATON - xE XF NZM1 4pol. szerelőlap M=150 SZ=425 SN047954

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 160 mm

  • Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm

  • Szekrénymagassághoz alkalmas - 150 mm

  • Magasság - 30 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4015082840044

Sonepar cikkszám

SN047954

Gyártói cikkszám

284004

Gyártói típuskód

XMN140604M

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

160 mm

Szekrényszélességhez alkalmas:

425 mm

Szekrénymagassághoz alkalmas:

150 mm

Magasság:

30 mm

Anyag:

fém

Szekrénymélységhez alkalmas:

0 mm

Mélység:

350 mm

Maximális terhelhetőség:

0 kg

Szín:

rozsdamentes acél

RAL-szám:

0

Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM1 4pol. szerelőlap M=150 SZ=425