EATON - xE XF NZM1 4pol. szerelőlap M=300 SZ=425 SN047958 - 284008
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas - 425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas - 300 mm
Magasság - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082840082
Sonepar cikkszám
SN047958
Gyártói cikkszám
284008
Gyártói típuskód
XMN141204MV
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
320 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
425 mm
Szekrénymagassághoz alkalmas:
300 mm
Magasság:
30 mm
Anyag:
fém
Szekrénymélységhez alkalmas:
0 mm
Mélység:
350 mm
Maximális terhelhetőség:
0 kg
Szín:
rozsdamentes acél
RAL-szám:
0
Kapcsolószekrény-rendszerek ; Alkatrészek beépítéshez (kapcsolószekrény) ; xE XF NZM1 4pol. szerelőlap M=300 SZ=425